SIBA - Sikring NH000 500V gG 16A - 2000013.16EL

KopierKopier
SIBA - Sikring NH000 500V gG 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854019470

Elnummer

1619224

Leverandørens varenummer

2000013.16EL

Typebeskrivelse

NH-sikringer 500V - gG Standard design str. 00

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

16 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

3,6 W

Med kombimelder på topplate og front, gir disse sikringene optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA