SIBA - Sikring NH000 690V gG 2A - 2047713.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 2 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854036811
Elnummer
1602000
Leverandørens varenummer
2047713.2
Typebeskrivelse
2047713.2
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
2 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.


