SIBA - Sikring NH000 690V gG 4A - 2047713.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 4 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854036897
Elnummer
1602001
Leverandørens varenummer
2047713.4
Typebeskrivelse
2047713.4
Sikringstype (IEC 60269):
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
4 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.