SIBA - Sikring NH1 690V gG 100A - 2021113.100

KopierKopier
SIBA - Sikring NH1 690V gG 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH1

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854027215

Elnummer

1602038

Leverandørens varenummer

2021113.100

Typebeskrivelse

2021113.100

Sikringstype (IEC 60269):

NH1

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning AC:

690 V

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

8,6 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.