SIBA - Sikring NH1 690V gG 160A - 2021113.160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 160 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854027246
Elnummer
1602040
Leverandørens varenummer
2021113.160
Typebeskrivelse
2021113.160
Sikringstype (IEC 60269):
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
160 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
14 W
Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.