Utgått

SIBA - Sikring NH2 500V gG 355A Værbestandig - 2023913.355

KopierKopier
SIBA - Sikring NH2 500V gG 355A Værbestandig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 355 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854029141

Elnummer

1602179

Leverandørens varenummer

2023913.355

Typebeskrivelse

2023913.355

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

355 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

SIBA værbestandige NH-sirkinger har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.