SIBA - Sikring NH2 690V aM 250A - 2021208.250

KopierKopier
SIBA - Sikring NH2 690V aM 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 250 A

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854027666

Elnummer

1602111

Leverandørens varenummer

2021208.250

Typebeskrivelse

2021208.250

Sikringstype (IEC 60269):

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

250 A

Merkespenning AC:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

18 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.