SIBA - Sikring NH2 690V aM 35A - 2021208.35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854027703
Elnummer
1602103
Leverandørens varenummer
2021208.35
Typebeskrivelse
2021208.35
Sikringstype (IEC 60269):
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.