SIBA - Sikring NH2 690V gG 160A - 2021213.160

KopierKopier
SIBA - Sikring NH2 690V gG 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 160 A

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854027802

Elnummer

1602049

Leverandørens varenummer

2021213.160

Typebeskrivelse

2021213.160

Sikringstype (IEC 60269):

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

160 A

Merkespenning AC:

690 V

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

14 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.