SIBA - Sikring NH2 690V gG 250A - 2021213.250

KopierKopier
SIBA - Sikring NH2 690V gG 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 250 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854027857

Elnummer

1602052

Leverandørens varenummer

2021213.250

Typebeskrivelse

2021213.250

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

250 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

20,2 W

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.