SIBA - Sikring NH3 690V aM 315A - 2021308.315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 315 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854028168
Elnummer
1602114
Leverandørens varenummer
2021308.315
Typebeskrivelse
2021308.315
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
315 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
22 W
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.