SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 0,8A - 7001005.0,8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,8 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854011108
Elnummer
1619125
Leverandørens varenummer
7001005.0,8
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,8 A
Merkespenning:
250 V
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, middeltrege