SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 1,25A - 7001005.1,25

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 1,25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 1,25 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854011122

Elnummer

1619127

Leverandørens varenummer

7001005.1,25

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

1,25 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 250V, middeltrege