SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 2,5A - 7001005.2,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Merkestrøm - 2,5 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854011160
Elnummer
1619130
Leverandørens varenummer
7001005.2,5
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Merkestrøm:
2,5 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, middeltrege


