SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT0,315A - 7001005.0,315

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT0,315A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,315 A

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854011061

Elnummer

1619121

Leverandørens varenummer

7001005.0,315

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,315 A

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Merkespenning:

250 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Bryteevne:

1,5 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,2 W

Uten meldeperle, 250V, middeltrege