SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 440V T 20A - 7006565.20

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 440V T 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 20 A

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017797

Elnummer

1619216

Leverandørens varenummer

7006565.20

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

20 A

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Merkespenning:

450 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, trege