SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 0,5A - 7006565.0,5

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 0,5 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017650

Elnummer

1619200

Leverandørens varenummer

7006565.0,5

Typebeskrivelse

7006565.0,5

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

0,5 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, trege