SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 1,6A - 7006565.1,6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Merkestrøm - 1,6 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854017704
Elnummer
1619205
Leverandørens varenummer
7006565.1,6
Typebeskrivelse
7006565.1,6
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Merkestrøm:
1,6 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 500V, trege


