SIBA - Sikring Treg Keramisk 6x32mm 500V T 6,3A - 7006565.6,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 6,3 A
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854017889
Elnummer
1619211
Leverandørens varenummer
7006565.6,3
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
6,3 A
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Merkespenning:
500 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 500V, trege