SIBA - Sikringshåndtak NH00-NH3 - 2200102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Antall IPX/SPX-utganger - 1000 V
Driftskategori - Andre
Type sikringstatusindikator - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049255
Elnummer
1682105
Leverandørens varenummer
2200102
Typebeskrivelse
2200102
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Antall IPX/SPX-utganger:
1000 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Sikringshåndtak for NHOO-NH3, uten hanske


