SIBA - Sikringsunderdel NH0-1 (690V) - 2100301

KopierKopier
SIBA - Sikringsunderdel NH0-1 (690V)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH01

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854048258

Elnummer

1662130

Leverandørens varenummer

2100301

Typebeskrivelse

NH Tilbehør, Sikringsholdere

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH01

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

Andre

Type sikringstatusindikator:

Uten

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Sikringsholder NH0-1 (690V) max 250A