SIBA - Sortimentskrin 6,35x32 Kvikk - 189701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 10 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000082
Elnummer
1619191
Leverandørens varenummer
189701
Typebeskrivelse
189701
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
10 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Disse skrinene gir en enkel og ryddig oversikt over de mest aktuelle miniatyrsikringene.
Skrinene er i slagfast plast, og inneholder assortert utvalg glassrørsikringer.
En utmerket løsning for alle typer servicejobber, i servicebiler, hos svakstrømsmontører etc.
Størrelser: 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A og 10A
Skrinene er i slagfast plast, og inneholder assortert utvalg glassrørsikringer.
En utmerket løsning for alle typer servicejobber, i servicebiler, hos svakstrømsmontører etc.
Størrelser: 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A og 10A


