Siemens - 11-pins sokkel - LZS:MT78750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning Us ved DC - -99999...-99999 V
Komplett apparat med sokkel - Ja
Med avtakbare klemmer - nei
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209674806
Elnummer
4134666
Leverandørens varenummer
LZS:MT78750
Typebeskrivelse
4134666
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved DC:
-99999...-99999 V
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Med LED-visning:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
38 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
62 mm