Utgått

Siemens - 3NA3372 NH-SIKRING 500V/630A STR.3 - 3NA3372

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NA3372 NH-SIKRING 500V/630A STR.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH3

  • Merkestrøm - 630 A

  • Merkespenning AC - 500 V

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869056623

Elnummer

1668670

Leverandørens varenummer

3NA3372

Typebeskrivelse

1668670

Sikringstype (IEC 60269):

NH3

Merkestrøm:

630 A

Merkespenning AC:

500 V

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Nominell spenning DC:

440 V

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Effekttap ved merkestrøm:

44,8 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med front indikator størrelse 3, 630A, AC 500V/DC 440V