Utgått

Siemens - 3NA7144 NH-SIKRING 500V/250A STR.1 - 3NA7144

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NA7144 NH-SIKRING 500V/250A STR.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH1

  • Merkestrøm - 250 A

  • Merkespenning AC - 500 V

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869071886

Elnummer

1668449

Leverandørens varenummer

3NA7144

Typebeskrivelse

1668449

Sikringstype (IEC 60269):

NH1

Merkestrøm:

250 A

Merkespenning AC:

500 V

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Nominell spenning DC:

440 V

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Effekttap ved merkestrøm:

18,2 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med kombinert indikator størrelse 1, 250A, AC 500V/DC 440V