Utgått

Siemens - 3RH1921-1FC22 KONTAKTBLOKK FO-3 2S+2Ø U - 3RH1921-1FC22

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RH1921-1FC22 KONTAKTBLOKK FO-3 2S+2Ø U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209281509

Elnummer

4162872

Leverandørens varenummer

3RH1921-1FC22

Typebeskrivelse

4162872

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXILIARY SWITCH BLOCK 22U, 2NO+2NC, DIN EN 50005, SCREW CONNECTION, SIZE S0...S12