Utgått

Siemens - 3RH1924-1GP11 MELLOMRELE, S0-S3 - 3RH1924-1GP11

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RH1924-1GP11 MELLOMRELE, S0-S3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type spesifikasjon - Direktemontering

  • Nominell matespenning Us ved DC - 17...30 V

  • Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V - 0,1 A

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Med integrert beskyttelseskrets - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209321526

Elnummer

4162930

Leverandørens varenummer

3RH1924-1GP11

Typebeskrivelse

4162930

Type spesifikasjon:

Direktemontering

Nominell matespenning Us ved DC:

17...30 V

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Spenningstype for betjening:

DC

Med integrert beskyttelseskrets:

Ja

COUPLING LINK FOR DIRECT COIL INSTALLATION FOR SIRIUS CONTACTORS SIZE S0...S3, DC 24V, 1 NO