Utgått

Siemens - 3RT1926-2CG11 TIDSBL.INN 0,05-1S - 3RT1926-2CG11

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RT1926-2CG11 TIDSBL.INN 0,05-1S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Med forsinket innkobling

  • Innstillingstid - 0,05...1 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209334137

Elnummer

4162895

Leverandørens varenummer

3RT1926-2CG11

Typebeskrivelse

4162895

Brytefunksjon:

Med forsinket innkobling

Innstillingstid:

0,05...1 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 0.05 S...1 NO, AC/DC 24...66 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3