Utgått

Siemens - 3RT1926-2CG21 TIDSBL.INN 0,5-1OS - 3RT1926-2CG21

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RT1926-2CG21 TIDSBL.INN 0,5-1OS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Med forsinket innkobling

  • Innstillingstid - 0,5...10 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209327948

Elnummer

4162896

Leverandørens varenummer

3RT1926-2CG21

Typebeskrivelse

4162896

Brytefunksjon:

Med forsinket innkobling

Innstillingstid:

0,5...10 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 0.5 S...10 S, AC/DC 24...66 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3