Siemens - 3RT1926-2CH11 TIDSBL. INN 0,05-1S - 3RT1926-2CH11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 0,05...1 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209337589
Elnummer
4162898
Leverandørens varenummer
3RT1926-2CH11
Typebeskrivelse
4162898
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
0,05...1 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 0.05 S...1 NO, AC/DC 90...240 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3


