Siemens - 3RT1926-2CH21 TIDSBL.INN 0,5-10S - 3RT1926-2CH21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 0,5...10 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209328952
Elnummer
4162899
Leverandørens varenummer
3RT1926-2CH21
Typebeskrivelse
4162899
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
0,5...10 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 0.5 S...10 S, AC/DC 90...240 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3