Siemens - 3RT1926-2DG21 TIDSBL.UT 0,5-10S - 3RT1926-2DG21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Innstillingstid - 0,5...10 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209305816
Elnummer
4162902
Leverandørens varenummer
3RT1926-2DG21
Typebeskrivelse
4162902
Brytefunksjon:
Andre
Innstillingstid:
0,5...10 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 0.5 S...10 S, AC/DC 24...66 V, OFF-DELAY, W. VARISTOR WITH SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS SIZE S0...S3


