Siemens - 3RT1926-2DH31 TIDSBL.UT 5-100S - 3RT1926-2DH31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Innstillingstid - 5...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209305854
Elnummer
4162906
Leverandørens varenummer
3RT1926-2DH31
Typebeskrivelse
4162906
Brytefunksjon:
Andre
Innstillingstid:
5...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 5 S...100 S, AC/DC 90...240 V, OFF-DELAY, W. VARISTOR WITH SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS SIZE S0...S3


