Utgått

Siemens - 3RV1902-1DB0 SPENNINGSUTLØSER 24V UC - 3RV1902-1DB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RV1902-1DB0 SPENNINGSUTLØSER 24V UC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...70 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209275768

Elnummer

4330049

Leverandørens varenummer

3RV1902-1DB0

Typebeskrivelse

4330049

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...24 V

Nominell matespenning ved DC:

20...70 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...24 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

SHUNT TRIP AC 20...24V, 50/60HZ, 100% ED, AC 20...70V, 50/60HZ, 5SEC ED, DC 20...70V, 5SEC ED,