Utgått

Siemens - 3RV1922-1CP0 UNDERSP.UTLØSER 230/50 - 3RV1922-1CP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RV1922-1CP0 UNDERSP.UTLØSER 230/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209282292

Elnummer

4330115

Leverandørens varenummer

3RV1922-1CP0

Typebeskrivelse

4330115

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

UNDERVOLTAGE RELEASE AC 230 V, 50 HZ/240V, 60HZ, WITH LEADING AUXIL. SWITCH 2NO, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SIZES0...S3