Siemens - 3RV1935-1C SAMLESKINNE 3F, F/4STK S2 - 3RV1935-1C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 108 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209306141
Elnummer
4330175
Leverandørens varenummer
3RV1935-1C
Typebeskrivelse
4330175
Merkestrøm In:
108 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
3-PHASE BUSBAR, F. 4 CIRCUIT-BREAKERS, SIZE S2 MODULAR SPACING: 50 MM


