Siemens - 3RW30 mykstarter 6.5A 200-480V 24V fjærklemmer - 3RW3014-2BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW30 mykstarter 6.5A 200-480V 24V fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6,5 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 1,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 3 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209719675

Elnummer

4161098

Leverandørens varenummer

3RW3014-2BB04

Typebeskrivelse

4161098

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

6,5 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

1,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

3 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

SIRIUS Mykstarter, størrelse S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 24V AC/DC, fjærklemmer