Siemens - 3RW30 mykstarter 9A 200-480V 110-230V fjærklemmer - 3RW3016-2BB14

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW30 mykstarter 9A 200-480V 110-230V fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 9 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 2,2 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 4 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209719705

Elnummer

4161179

Leverandørens varenummer

3RW3016-2BB14

Typebeskrivelse

4161179

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

9 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

2,2 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

4 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

SIRIUS Mykstarter, størrelse S00, 9A, 4KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, fjærklemmer