Siemens - 3RW30 mykstarter, S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 GR, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skru kun rampetid opp - 3RW3014-1BB14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6,5 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 1,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 3 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209719606
Elnummer
4164120
Leverandørens varenummer
3RW3014-1BB14
Typebeskrivelse
4164120
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
6,5 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
1,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
3 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...230 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
3 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei


