Siemens - 3RW30 mykstarter38A 200-480VAC 110-230V fjærklemmer AC/DC - 3RW3028-2BB14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 38 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 18,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209719545
Elnummer
4161189
Leverandørens varenummer
3RW3028-2BB14
Typebeskrivelse
4161189
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
38 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
18,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...230 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei