Siemens - 3RW40 mykstarter 106A 200-480V 24V - 3RW4047-1BB04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 106 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 55 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209693326
Elnummer
4162025
Leverandørens varenummer
3RW4047-1BB04
Typebeskrivelse
4162025
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
106 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
55 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...230 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
-99999 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
-99999 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre