Siemens - 3RW40 mykstarter 12.5A 200-480V 24V fjærklemmer - 3RW4024-2BB04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12,5 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 3 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 5,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209693357
Elnummer
4161192
Leverandørens varenummer
3RW4024-2BB04
Typebeskrivelse
4161192
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
12,5 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
3 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
5,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


