Utgått

Siemens - 3RW40 mykstarter 230A, 400-600V - 3RW4073-6BB45

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW40 mykstarter 230A, 400-600V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 230 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209611986

Elnummer

4162608

Leverandørens varenummer

3RW4073-6BB45

Typebeskrivelse

4162608

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

230 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...600 V

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

-99999...-99999 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

132 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

SIRIUS Mykstarter, S12, 230 A, 160 KW/500 V, 40 grader, 400-600 V AC, 230 V AC, skruklemmer