Siemens - 3RW40 mykstarter 280A, 200-460V - 3RW4074-6BB44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 280 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...460 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209612051
Elnummer
4162603
Leverandørens varenummer
3RW4074-6BB44
Typebeskrivelse
4162603
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
280 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...460 V
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
-99999...-99999 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
90 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
-99999 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
-99999 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


