Siemens - 3RW40 mykstarter 32A 200-480V 110-230V fjærklemmer - 3RW4027-2BB14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 32 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 7,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 15 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209695153
Elnummer
4161197
Leverandørens varenummer
3RW4027-2BB14
Typebeskrivelse
4161197
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
32 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
7,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
15 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...230 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja