Siemens - 3RW44 mykstarter 400V, 36A, 18,5 - 3RW4423-1BC44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 36 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 7,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 18,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209625310
Elnummer
4162305
Leverandørens varenummer
3RW4423-1BC44
Typebeskrivelse
4162305
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
36 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
7,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
18,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
18,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
30 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja