Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 162A, 110kW - 3RW4436-6BC45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 162 A
Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 90 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209625761
Elnummer
4162323
Leverandørens varenummer
3RW4436-6BC45
Typebeskrivelse
4162323
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
162 A
Nominell driftsspenning Ue:
400...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
-99999 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
90 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
-99999 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
160 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja