Siemens - 3SK1 SIRIUS sikkerhetsrele strømforsyning 110 - 230 V AC fjærklemmer - 3SK1230-2AW20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 65.28 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4011209913899
Elnummer
4163868
Leverandørens varenummer
3SK1230-2AW20
Typebeskrivelse
4163868
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
110...240 V
Utgangseffekt:
17 W
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Effektforbruk:
17 VA
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
22,5 mm
Innbyggingshøyde:
100 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
121,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


