Siemens - 3TY6443-0BB4 SPOLE 24V- - 3TY6443-0BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY6443-0BB4 SPOLE 24V-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209119352

Elnummer

4163415

Leverandørens varenummer

3TY6443-0BB4

Typebeskrivelse

4163415

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

COIL F.3TB44,3TC44 CONTACTORS DC 24V