Siemens - 3TY6443-0BF4 SPOLE 110V- - 3TY6443-0BF4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 110...110 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209124271
Elnummer
4163418
Leverandørens varenummer
3TY6443-0BF4
Typebeskrivelse
4163418
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
DC
COIL F.3TB44,3TC44 CONTACTORS DC 110V